Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 6222-C3

  • ERIKS:11832919
  • Fabricant:4012801203876
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Sheet steel cage.
Ajouter à la liste

264,57 €/ Unitéhors TVA

320,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
62
Type
6222
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
38 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
153 kN
Charge statique
117 kN
Vitesse de référence
4500 rpm
Vitesse limite
4450 rpm
Alternatives

347,31 €/ Unitéhors TVA

420,25 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026