465,90 €/ Unitéhors TVA
563,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 62 |
Type | 6221 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 105 mm |
Diamètre extérieur | 190 mm |
Largeur | 36 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 141 kN |
Charge statique | 105 kN |
Vitesse de référence | 4650 rpm |
Vitesse limite | 6100 rpm |