131,58 €/ Unitéhors TVA
159,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 62 |
Type | 6218 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 160 mm |
Largeur | 30 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 102 kN |
Charge statique | 74 kN |
Vitesse de référence | 5100 rpm |
Vitesse limite | 6300 rpm |
170,98 €/ Unitéhors TVA
206,89 €TVA incluse
15 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026