106,44 €/ Unitéhors TVA
128,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 62 |
Type | 6217 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre extérieur | 150 mm |
Largeur | 28 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 89 kN |
Charge statique | 64 kN |
Vitesse de référence | 5300 rpm |
Vitesse limite | 6700 rpm |
138,58 €/ Unitéhors TVA
167,68 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026