86,62 €/ Unitéhors TVA
104,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 62 |
Type | 6216 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 140 mm |
Largeur | 26 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 77 kN |
Charge statique | 55 kN |
Vitesse de référence | 5500 rpm |
Vitesse limite | 7300 rpm |
72,83 €/ Unitéhors TVA
88,12 €TVA incluse
36 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026