Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 6214-M

  • ERIKS:13243424
  • Fabricant:4026677049223
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSolid brass cage, ball-guided.
Ajouter à la liste

329,98 €/ Unitéhors TVA

399,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
62
Type
6214
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
24 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
66 kN
Charge statique
44 kN