Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 6213-TB-P6-C3

  • ERIKS:23712996
  • Fabricant:4012801277266
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Machined textile laminated phenolic cage, guidance by the inner ring.Dimensional and running accuracy to ISO tolerance class 6.
Ajouter à la liste

191,05 €/ Unitéhors TVA

231,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
62
Type
6213
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
23 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Plastique
Précision de rotation
P6
Lubrification
Standard