Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 6212-C3

  • ERIKS:11832868
  • Fabricant:4012801076470
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Sheet steel cage.
Ajouter à la liste

41,06 €/ Unitéhors TVA

49,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
62
Type
6212
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
22 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
57 kN
Charge statique
36.5 kN
Vitesse de référence
6800 rpm
Vitesse limite
9300 rpm
Alternatives

33,21 €/ Unitéhors TVA

40,18 €TVA incluse

48 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026