Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 6212-C-M-C3

  • ERIKS:13250696
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Modified internal construction Generation C.Open type, no seals or shields.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Solid brass cage, ball-guided.
Ajouter à la liste

209,79 €/ Unitéhors TVA

253,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
62
Type
6212
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
22 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Laiton
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard