Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 6206-M-C3

  • ERIKS:12624247
  • Fabricant:4012801063319
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Solid brass cage, ball-guided.
Ajouter à la liste

124,48 €/ Unitéhors TVA

150,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
62
Type
6206
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
16 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Laiton
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard