Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 6206-C3

  • ERIKS:11832814
  • Fabricant:4012801063180
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Sheet steel cage.
Ajouter à la liste

10,21 €/ Unitéhors TVA

12,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
62
Type
6206
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
16 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
20.7 kN
Charge statique
11.3 kN
Vitesse de référence
12000 rpm
Vitesse limite
13800 rpm
Alternatives

8,34 €/ Unitéhors TVA

10,09 €TVA incluse

68 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026