Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 6203-C-C3

  • ERIKS:11832768
  • Fabricant:4012802361148
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Modified internal construction Generation C.Open type, no seals or shields.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Sheet steel cage.
Ajouter à la liste

5,58 €/ Unitéhors TVA

6,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
62
Type
6203
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
12 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
11 kN
Charge statique
4.75 kN
Vitesse de référence
20100 rpm
Vitesse limite
29000 rpm
Alternatives

4,46 €/ Unitéhors TVA

5,40 €TVA incluse

40 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026