4,99 €/ Unitéhors TVA
6,04 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 62 |
Type | 6202 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 35 mm |
Largeur | 11 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 8.4 kN |
Charge statique | 3.75 kN |
3,96 €/ Unitéhors TVA
4,79 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026