Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 6200-C-C3

  • ERIKS:11832741
  • Fabricant:4012802383447
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Modified internal construction Generation C.Open type, no seals or shields.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Sheet steel cage.
Ajouter à la liste

4,51 €/ Unitéhors TVA

5,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
62
Type
6200
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Largeur
9 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
7 kN
Charge statique
2.6 kN
Vitesse de référence
26000 rpm
Vitesse limite
40500 rpm
Alternatives

6,74 €/ Unitéhors TVA

8,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026