8 375,49 €/ Unitéhors TVA
10 134,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 619 |
Type | 61984 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 420 mm |
Diamètre extérieur | 560 mm |
Largeur | 65 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Laiton |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 385 kN |
Charge statique | 650 kN |
Vitesse de référence | 1280 rpm |
Vitesse limite | 1890 rpm |