6 627,34 €/ Unitéhors TVA
8 019,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 619 |
Type | 61980 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 400 mm |
Diamètre extérieur | 540 mm |
Largeur | 65 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 375 kN |
Charge statique | 620 kN |
Vitesse de référence | 1360 rpm |
Vitesse limite | 1960 rpm |