2 205,47 €/ Unitéhors TVA
2 668,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 619 |
Type | 61952 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 260 mm |
Diamètre extérieur | 360 mm |
Largeur | 46 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 222 kN |
Charge statique | 280 kN |
Vitesse de référence | 2180 rpm |
Vitesse limite | 3050 rpm |