1 765,30 €/ Unitéhors TVA
2 136,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 619 |
Type | 61948 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 240 mm |
Diamètre extérieur | 320 mm |
Largeur | 38 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Laiton |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 211 kN |
Charge statique | 240 kN |
Vitesse de référence | 2330 rpm |
Vitesse limite | 3400 rpm |