1 666,88 €/ Unitéhors TVA
2 016,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 619 |
Type | 61944 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 220 mm |
Diamètre extérieur | 300 mm |
Largeur | 38 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 186 kN |
Charge statique | 202 kN |
Vitesse de référence | 2600 rpm |
Vitesse limite | 3700 rpm |