1 459,40 €/ Unitéhors TVA
1 765,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 619 |
Type | 61940 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 200 mm |
Diamètre extérieur | 280 mm |
Largeur | 38 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Laiton |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 158 kN |
Charge statique | 168 kN |
Vitesse de référence | 2950 rpm |
Vitesse limite | 4050 rpm |