1 378,53 €/ Unitéhors TVA
1 668,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 619 |
Type | 61928 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 140 mm |
Diamètre extérieur | 190 mm |
Largeur | 24 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 84 kN |
Charge statique | 82 kN |
Vitesse de référence | 3600 rpm |
Vitesse limite | 6000 rpm |