Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 61913

  • ERIKS:11831743
  • Fabricant:4047643333689
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet steel cage.
Ajouter à la liste

65,23 €/ Unitéhors TVA

78,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
619
Type
61913
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
13 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
18.5 kN
Charge statique
16.1 kN
Vitesse de référence
6400 rpm
Vitesse limite
10600 rpm
Alternatives

74,73 €/ Unitéhors TVA

90,42 €TVA incluse

22 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026