Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 61912

  • ERIKS:11831742
  • Fabricant:4047643333641
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet steel cage.
Ajouter à la liste

62,11 €/ Unitéhors TVA

75,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
619
Type
61912
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
13 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
17.4 kN
Charge statique
14.3 kN
Vitesse de référence
6900 rpm
Vitesse limite
11300 rpm
Alternatives

67,64 €/ Unitéhors TVA

81,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026