Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 61910

  • ERIKS:11831740
  • Fabricant:4047643333627
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet steel cage.
Ajouter à la liste

45,04 €/ Unitéhors TVA

54,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
619
Type
61910
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
12 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
15.4 kN
Charge statique
11.7 kN
Vitesse de référence
8100 rpm
Vitesse limite
13400 rpm
Alternatives

60,55 €/ Unitéhors TVA

73,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/11/2026