Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 61909

  • ERIKS:11831739
  • Fabricant:4054362001911
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet steel cage.
Ajouter à la liste

41,75 €/ Unitéhors TVA

50,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
619
Type
61909
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Largeur
12 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
15 kN
Charge statique
10.9 kN
Vitesse de référence
8800 rpm
Vitesse limite
14400 rpm
Alternatives

57,42 €/ Unitéhors TVA

69,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/11/2026