Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 61907

  • ERIKS:11831737
  • Fabricant:4047643333511
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet steel cage.
Ajouter à la liste

35,26 €/ Unitéhors TVA

42,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
619
Type
61907
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
10 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
10.9 kN
Charge statique
7.75 kN
Vitesse de référence
10000 rpm
Vitesse limite
17800 rpm