12,96 €/ Unitéhors TVA
15,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 619 |
Type | 61903 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre extérieur | 30 mm |
Largeur | 7 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 4.59 kN |
Charge statique | 2.56 kN |
Vitesse de référence | 17800 rpm |
Vitesse limite | 34500 rpm |
16,89 €/ Unitéhors TVA
20,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026