11,39 €/ Unitéhors TVA
13,78 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 619 |
Type | 61901 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre extérieur | 24 mm |
Largeur | 6 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 2.89 kN |
Charge statique | 1.46 kN |
Vitesse de référence | 23300 rpm |
Vitesse limite | 45000 rpm |
14,52 €/ Unitéhors TVA
17,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026