11,30 €/ Unitéhors TVA
13,67 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 619 |
Type | 61900 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Diamètre extérieur | 22 mm |
Largeur | 6 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 2.7 kN |
Charge statique | 1.27 kN |
Vitesse de référence | 27000 rpm |
Vitesse limite | 48000 rpm |
14,48 €/ Unitéhors TVA
17,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026