5 383,35 €/ Unitéhors TVA
6 513,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 618 |
Type | 61880 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 400 mm |
Diamètre extérieur | 500 mm |
Largeur | 46 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Laiton |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 222 kN |
Charge statique | 335 kN |
Vitesse de référence | 1340 rpm |
Vitesse limite | 2150 rpm |