4 325,09 €/ Unitéhors TVA
5 233,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 618 |
Type | 61876 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 380 mm |
Diamètre extérieur | 480 mm |
Largeur | 46 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Laiton |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 219 kN |
Charge statique | 320 kN |
Vitesse de référence | 1430 rpm |
Vitesse limite | 2250 rpm |