3 649,24 €/ Unitéhors TVA
4 415,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 618 |
Type | 61872 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 360 mm |
Diamètre extérieur | 440 mm |
Largeur | 38 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Laiton |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 160 kN |
Charge statique | 235 kN |
Vitesse de référence | 1480 rpm |
Vitesse limite | 2470 rpm |