3 208,94 €/ Unitéhors TVA
3 882,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 618 |
Type | 61868 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 340 mm |
Diamètre extérieur | 420 mm |
Largeur | 38 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 155 kN |
Charge statique | 220 kN |
Vitesse de référence | 1590 rpm |
Vitesse limite | 2600 rpm |