3 031,95 €/ Unitéhors TVA
3 668,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 618 |
Type | 61864 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 320 mm |
Diamètre extérieur | 400 mm |
Largeur | 38 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Laiton |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 154 kN |
Charge statique | 213 kN |
Vitesse de référence | 1710 rpm |
Vitesse limite | 2750 rpm |