1 167,50 €/ Unitéhors TVA
1 412,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 618 |
Type | 61856 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 280 mm |
Diamètre extérieur | 350 mm |
Largeur | 33 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 138 kN |
Charge statique | 200 kN |
Vitesse de référence | 1960 rpm |
Vitesse limite | 2430 rpm |