Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 61852-M

  • ERIKS:11832670
  • Fabricant:4012801202619
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSolid brass cage, ball-guided.
Ajouter à la liste

1 817,10 €/ Unitéhors TVA

2 198,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
618
Type
61852
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
260 mm
Diamètre extérieur
320 mm
Largeur
28 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
102 kN
Charge statique
132 kN
Vitesse de référence
2070 rpm
Vitesse limite
3500 rpm