1 642,98 €/ Unitéhors TVA
1 988,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 618 |
Type | 61852 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 260 mm |
Diamètre extérieur | 320 mm |
Largeur | 28 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 111 kN |
Charge statique | 163 kN |
Vitesse de référence | 2060 rpm |
Vitesse limite | 2650 rpm |