Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 61848-HLU

  • ERIKS:11832668
  • Fabricant:4047643240291
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet steel cage.
Ajouter à la liste

1 014,15 €/ Unitéhors TVA

1 227,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
618
Type
61848
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
240 mm
Diamètre extérieur
300 mm
Largeur
28 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
108 kN
Charge statique
150 kN
Vitesse de référence
2250 rpm
Vitesse limite
2850 rpm