Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 61844-HLU

  • ERIKS:11832667
  • Fabricant:4054362001669
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet steel cage.
Ajouter à la liste

762,62 €/ Unitéhors TVA

922,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
618
Type
61844
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
220 mm
Diamètre extérieur
270 mm
Largeur
24 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
78 kN
Charge statique
110 kN
Vitesse de référence
2320 rpm
Vitesse limite
3200 rpm