607,93 €/ Unitéhors TVA
735,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 618 |
Type | 61840 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 200 mm |
Diamètre extérieur | 250 mm |
Largeur | 24 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 76.1 kN |
Charge statique | 102 kN |
Vitesse de référence | 2550 rpm |
Vitesse limite | 3500 rpm |
727,48 €/ Unitéhors TVA
880,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026