430,02 €/ Unitéhors TVA
520,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 618 |
Type | 61834 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 170 mm |
Diamètre extérieur | 215 mm |
Largeur | 22 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 61.8 kN |
Charge statique | 78 kN |
Vitesse de référence | 2950 rpm |
Vitesse limite | 4100 rpm |