306,69 €/ Unitéhors TVA
371,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 618 |
Type | 61830 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 150 mm |
Diamètre extérieur | 190 mm |
Largeur | 20 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 48.8 kN |
Charge statique | 61 kN |
Vitesse de référence | 3250 rpm |
Vitesse limite | 4700 rpm |