Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 61826-HLU

  • ERIKS:11832655
  • Fabricant:4012802658569
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet steel cage.
Ajouter à la liste

230,24 €/ Unitéhors TVA

278,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
618
Type
61826
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
165 mm
Largeur
18 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
37.7 kN
Charge statique
43 kN
Vitesse de référence
3600 rpm
Vitesse limite
5500 rpm
Alternatives

288,17 €/ Unitéhors TVA

348,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026