Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 61824-Y

  • ERIKS:11832652
  • Fabricant:4054364195878
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet brass cage.
Ajouter à la liste

191,21 €/ Unitéhors TVA

231,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
618
Type
61824
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
16 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
30.5 kN
Charge statique
33 kN
Vitesse de référence
3750 rpm
Vitesse limite
7900 rpm
Alternatives

240,25 €/ Unitéhors TVA

290,70 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026