136,27 €/ Unitéhors TVA
164,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 618 |
Type | 61820 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 125 mm |
Largeur | 13 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 21.3 kN |
Charge statique | 22.1 kN |
Vitesse de référence | 4150 rpm |
Vitesse limite | 9600 rpm |