Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 61819-Y

  • ERIKS:11832640
  • Fabricant:4047643333405
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet brass cage.
Ajouter à la liste

128,93 €/ Unitéhors TVA

156,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
618
Type
61819
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
13 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
21 kN
Charge statique
21.3 kN
Vitesse de référence
4350 rpm
Vitesse limite
10000 rpm