97,43 €/ Unitéhors TVA
117,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 618 |
Type | 61815 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre extérieur | 95 mm |
Largeur | 10 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 13.7 kN |
Charge statique | 13.4 kN |
Vitesse de référence | 4950 rpm |
Vitesse limite | 13000 rpm |
102,03 €/ Unitéhors TVA
123,46 €TVA incluse
35 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026