Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 61814-Y

  • ERIKS:11832623
  • Fabricant:4047643333108
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet brass cage.
Ajouter à la liste

69,44 €/ Unitéhors TVA

84,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
618
Type
61814
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
10 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
13.2 kN
Charge statique
12.4 kN
Vitesse de référence
5300 rpm
Vitesse limite
13800 rpm
Alternatives

89,43 €/ Unitéhors TVA

108,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026