64,47 €/ Unitéhors TVA
78,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 618 |
Type | 61813 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 85 mm |
Largeur | 10 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 13 kN |
Charge statique | 12 kN |
Vitesse de référence | 5700 rpm |
Vitesse limite | 14700 rpm |
82,85 €/ Unitéhors TVA
100,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026