Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 61812-Y

  • ERIKS:11832618
  • Fabricant:4047643333047
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet brass cage.
Ajouter à la liste

57,36 €/ Unitéhors TVA

69,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
618
Type
61812
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
78 mm
Largeur
10 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
12.6 kN
Charge statique
11.1 kN
Vitesse de référence
6300 rpm
Vitesse limite
15900 rpm
Alternatives

74,61 €/ Unitéhors TVA

90,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026